{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 8 mm | |
Apertura 2 | 9 mm | |
Normativa | DIN 895 | |
Lunghezza chiave L | 110 mm | |
Altezza bocca massima h | 4 mm | |
Posizione della bocca 1 | 15 grado | |
Posizione della bocca 2 | 15 grado | |
Materiale | Acciaio speciale | |
Superficie | brunita | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 613000 8X9 | |
EAN / GTIN | 4045197384447 | |
Codice del produttore | 613000 8X9 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Chiave a forchetta doppia DIN 895, Aperture: 8X9mm |
||||
Posizione della bocca 1 | 15 grado | 15 grado | 15 grado | 15 grado |
Posizione della bocca 2 | 15 grado | 15 grado | 15 grado | 15 grado |
Normativa | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Lunghezza chiave L | 110 mm | 136 mm | 136 mm | 140 mm |
Apertura 1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Apertura 2 | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave | Chiave |