{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 24 mm | |
Apertura 2 | 27 mm | |
Norm | DIN 895 | |
Lunghezza chiave L | 255 mm | |
Altezza bocca massima h | 10,5 mm | |
Posizione della bocca 1 | 15 grado | |
Posizione della bocca 2 | 15 grado | |
Materiale | Acciaio speciale | |
Superficie | brunita | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 613000 24X27 | |
EAN / GTIN | 4045197384607 | |
Codice del produttore | 613000 24X27 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Chiave a forchetta doppia DIN 895 24X27 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
16 pezzi in magazzino
CHF 4.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 7.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
134 pezzi in magazzino
CHF 8.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
19 pezzi in magazzino
CHF 11.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Posizione della bocca 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Norm | DIN 895 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Lunghezza chiave L | 255 | 265 | 265 | 280 |
Apertura 1 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Apertura 2 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Dimensione apertura | Metrica | Metrica | metrica | Metrica |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave | Chiave |