Chiave a forchetta doppia 14X15 mm

Codice art.: 610100 14X15
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
32 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza chiavi (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 1 14 mm
Apertura 2 15 mm
Normativa DIN 3110; ISO 3318
Lunghezza chiave L 190 mm
Apertura bocca massima b1 33 mm
Apertura bocca massima b2 35 mm
Altezza bocca massima h 6 mm
Posizione della bocca 1 15 grado
Posizione della bocca 2 15 grado
Dimensione apertura Metrica
Antiscintilla no
Aperture uguali da entrambi i lati no
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 610100 14X15
EAN / GTIN 4018754017850
Codice del produttore 40031415

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.
Corpo profilato a doppia T, antiscivolo. Resistenza ottimale alla flessione, buona trasmissione del momento torcente.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiale:

Acciaio al cromo; rivestimento al NiCr resistente al distacco; superfici arrotondate.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Chiave a forchetta doppia  14X15 mm

Chiave a forchetta doppia 14X15 mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
32 pezzi in magazzino
CHF  8.80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  3.65
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
155 pezzi in magazzino
CHF  4.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
16 pezzi in magazzino
CHF  5.60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Posizione della bocca 1 15 15 15 15
Posizione della bocca 2 15 15 15 15
Normativa DIN 3110 ;ISO 3318 DIN 3110 ;ISO 3318 DIN 3110 ;ISO 3318 DIN 3110 ;ISO 3318
Lunghezza chiave L 190 186 186 190
Apertura 1 14 14 14 14
Dimensione apertura Metrica Metrica metrica Metrica
Tipo di prodotto Chiave Chiave Chiave Chiave

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello