{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 24 mm | |
Apertura 2 | 27 mm | |
Normativa | DIN 3110; ISO 3318 | |
Lunghezza chiave L | 280 mm | |
Apertura bocca massima b1 | 54 mm | |
Apertura bocca massima b2 | 60 mm | |
Altezza bocca massima h | 9 mm | |
Posizione della bocca 1 | 15 grado | |
Posizione della bocca 2 | 15 grado | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Antiscintilla | no | |
Aperture uguali da entrambi i lati | no | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 610100 24X27 | |
EAN / GTIN | 4018754018000 | |
Codice del produttore | 40032427 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Chiave a forchetta doppia, Larghezza chiavi: 24X27mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
26 pezzi in magazzino
CHF 17.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 7.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
130 pezzi in magazzino
CHF 8.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
CHF 4.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
17 pezzi in magazzino
CHF 11.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Posizione della bocca 1 | 15 grado | 15 grado | 15 grado | 15 grado | 15 grado |
Normativa | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 |
Lunghezza chiave L | 280 mm | 265 mm | 265 mm | 255 mm | 280 mm |
Apertura 1 | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Apertura 2 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Dimensione apertura | Metrica | Metrica | metrica | Metrica | Metrica |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave | Chiave | Chiave |