{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 19 mm | |
Apertura 2 | 22 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Lunghezza chiave L | 235 mm | |
Apertura bocca massima b1 | 44 mm | |
Apertura bocca massima b2 | 49 mm | |
Altezza bocca massima h | 8 mm | |
Posizione della bocca 1 | 15 grado | |
Posizione della bocca 2 | 15 grado | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Antiscintilla | no | |
Aperture uguali da entrambi i lati | no | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 610100 19X22 | |
EAN / GTIN | 4018754017928 | |
Codice del produttore | 40031922 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Chiave a forchetta doppia 19X22 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
CHF 13.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 6.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
CHF 6.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
21 pezzi in magazzino
CHF 8.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Posizione della bocca 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Apertura bocca massima b1 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Altezza bocca massima h | 8 | 8 | 8 | 8 |
Norma | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Apertura 1 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Dimensione apertura | Metrica | Metrica | metrica | Metrica |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave | Chiave |