Chiave a forchetta doppia 14X17 mm

Codice art.: 610100 14X17
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza chiavi (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 1 14 mm
Apertura 2 17 mm
Normativa DIN 3110; ISO 3318
Lunghezza chiave L 205 mm
Apertura bocca massima b1 33 mm
Apertura bocca massima b2 39 mm
Altezza bocca massima h 6 mm
Posizione della bocca 1 15 grado
Posizione della bocca 2 15 grado
Dimensione apertura Metrica
Antiscintilla no
Aperture uguali da entrambi i lati no
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 610100 14X17
EAN / GTIN 4018754017867
Codice del produttore 40031417

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.
Corpo profilato a doppia T, antiscivolo. Resistenza ottimale alla flessione, buona trasmissione del momento torcente.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiale:

Acciaio al cromo; rivestimento al NiCr resistente al distacco; superfici arrotondate.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Chiave a forchetta doppia  14X17 mm

Chiave a forchetta doppia 14X17 mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
CHF  10.85
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF  4.15
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
20 pezzi in magazzino
CHF  4.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
CHF  1.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF  7.05
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Posizione della bocca 1 15 15 15 15 15
Posizione della bocca 2 15 15 15 15 15
Altezza bocca massima h 6 6 6 7 6
Lunghezza chiave L 205 201 201 165 205
Apertura 1 14 14 14 14 14
Apertura 2 17 17 17 17 17
Tipo di prodotto Chiave Chiave Chiave Chiave Chiave

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello