{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 11 mm | |
Apertura 2 | 13 mm | |
Normativa | DIN 3110; ISO 3318 | |
Lunghezza chiave L | 170 mm | |
Apertura bocca massima b1 | 29 mm | |
Apertura bocca massima b2 | 31 mm | |
Altezza bocca massima h | 6 mm | |
Posizione della bocca 1 | 15 grado | |
Posizione della bocca 2 | 15 grado | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Antiscintilla | no | |
Aperture uguali da entrambi i lati | no | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 610100 11X13 | |
EAN / GTIN | 4018754017782 | |
Codice del produttore | 40031113 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Chiave a forchetta doppia 11X13 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 9.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 3.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 3.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Antiscintilla | no | no | no |
Posizione della bocca 1 | 15 | 15 | 15 |
Posizione della bocca 2 | 15 | 15 | 15 |
Apertura bocca massima b2 | 31 | 31 | 31 |
Altezza bocca massima h | 6 | 6 | 6 |
Apertura 2 | 13 | 13 | 13 |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave |