{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 30 mm | |
Apertura 2 | 34 mm | |
Normativa | DIN 3110; ISO 3318 | |
Lunghezza chiave L | 300 mm | |
Apertura bocca massima b1 | 66 mm | |
Apertura bocca massima b2 | 75 mm | |
Altezza bocca massima h | 10 mm | |
Posizione della bocca 1 | 15 grado | |
Posizione della bocca 2 | 15 grado | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Antiscintilla | no | |
Aperture uguali da entrambi i lati | no | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 610100 30X34 | |
EAN / GTIN | 4018754018079 | |
Codice del produttore | 40033034 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Chiave a forchetta doppia, Larghezza chiavi: 30X34mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 28.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 11.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
CHF 14.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 18.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Antiscintilla | no | no | no | no |
Apertura bocca massima b1 | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
Apertura bocca massima b2 | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
Normativa | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Lunghezza chiave L | 300 mm | 302 mm | 302 mm | 300 mm |
Apertura 1 | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave | Chiave |