{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 7 mm | |
Schlüsselweite 2 | 8 mm | |
Schlüssellänge L | 180 mm | |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 12 mm | |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 14 mm | |
Oberfläche | phosphatiert | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 615900 7X8 | |
EAN / GTIN | 4045197442444 | |
Herstellernummer | 615900 7X8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Doppelringschlüssel, tiefgekröpft, phosphatiert, Schlüsselweite: 7X8mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
375 Stück sofort lieferbar
4,17 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
158 Stück sofort lieferbar
4,62 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
990 Stück sofort lieferbar
8,85 €
4,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Schlüssellänge L | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Schlüsselweite 1 | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Schlüsselweite 2 | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |