{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 13 mm | |
Schlüsselweite 2 | 17 mm | |
Schlüssellänge L | 263 mm | |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 22 mm | |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 27 mm | |
Oberfläche | phosphatiert | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 615900 13X17 | |
EAN / GTIN | 4045197385420 | |
Herstellernummer | 615900 13X17 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Doppelringschlüssel, tiefgekröpft 13X17 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
952 Stück sofort lieferbar
7,45 €
3,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
536 Stück sofort lieferbar
8,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
185 Stück sofort lieferbar
4,64 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
574 Stück sofort lieferbar
11,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Schlüssellänge L | 263 | 263 | 165 | 245 |
Schlüsselweite 1 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Schlüsselweite 2 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 22 | 22 | 20,5 | 22 |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 27 | 27 | 25,5 | 27 |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |