{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 13 mm | |
Schlüsselweite 2 | 15 mm | |
Schlüssellänge L | 239 mm | |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 22 mm | |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 23 mm | |
Oberfläche | phosphatiert | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 615900 13X15 | |
EAN / GTIN | 4045197385413 | |
Herstellernummer | 615900 13X15 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Doppelringschlüssel, tiefgekröpft 13X15 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
73 Stück sofort lieferbar
6,15 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
210 Stück sofort lieferbar
6,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
656 Stück sofort lieferbar
10,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Oberfläche | phosphatiert | verchromt | matt verchromt |
Schlüssellänge L | 239 | 239 | 245 |
Schlüsselweite 1 | 13 | 13 | 13 |
Schlüsselweite 2 | 15 | 15 | 15 |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 22 | 22 | 22 |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |