Doppelringschlüssel, tiefgekröpft 20X22 mm

Artikel-Nr.: 615900 20X22
auf Anfrage
Sofort lieferbar
48 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 1 20 mm
Schlüsselweite 2 22 mm
Schlüssellänge L 318 mm
maximaler Ring-⌀ D1 max 31 mm
maximaler Ring-⌀ D2 max 34 mm
Oberfläche phosphatiert
Schlüsselweiten-Maße metrisch
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 615900 20X22
EAN / GTIN 4045197385505
Herstellernummer 615900 20X22

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.
Mit ovalem Schaft.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, phosphatiert.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Doppelringschlüssel, tiefgekröpft  20X22 mm

Doppelringschlüssel, tiefgekröpft 20X22 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
48 Stück sofort lieferbar
10,05 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
903 Stück sofort lieferbar
10,45 €
Schlüssellänge L 318 318
Schlüsselweite 1 20 20
Schlüsselweite 2 22 22
Schlüsselweiten-Maße metrisch metrisch
maximaler Ring-⌀ D1 max 31 31
maximaler Ring-⌀ D2 max 34 34
Produktart Schraubenschlüssel Schraubenschlüssel

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb