{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 18 mm | |
Schlüsselweite 2 | 21 mm | |
Schlüssellänge L | 308 mm | |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 28 mm | |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 32 mm | |
Oberfläche | phosphatiert | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 615900 18X21 | |
EAN / GTIN | 4045197385482 | |
Herstellernummer | 615900 18X21 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Doppelringschlüssel, tiefgekröpft 18X21 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
48 Stück sofort lieferbar
8,95 €
6,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
13,60 €
5,15 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar
10,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Schlüssellänge L | 308 | 300 | 308 |
Schlüsselweite 1 | 18 | 18 | 18 |
Schlüsselweite 2 | 21 | 21 | 21 |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 28 | 28 | 28 |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 32 | 32 | 32 |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |