{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 18 mm | |
Schlüsselweite 2 | 19 mm | |
Schlüssellänge L | 290 mm | |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 28 mm | |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 29 mm | |
Oberfläche | phosphatiert | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 615900 18X19 | |
EAN / GTIN | 4045197385475 | |
Herstellernummer | 615900 18X19 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Doppelringschlüssel, tiefgekröpft, phosphatiert, Schlüsselweite: 18X19mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
8,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
673 Stück sofort lieferbar
8,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
337 Stück sofort lieferbar
11,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Schlüssellänge L | 290 mm | 290 mm | 275 mm |
Schlüsselweite 1 | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Schlüsselweite 2 | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 29 mm | 29 mm | 29 mm |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |