{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 27 mm | |
Schlüsselweite 2 | 32 mm | |
Schlüssellänge L | 360 mm | |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 40 mm | |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 48 mm | |
Oberfläche | phosphatiert | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 615900 27X32 | |
EAN / GTIN | 4045197385550 | |
Herstellernummer | 615900 27X32 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Doppelringschlüssel, tiefgekröpft 27X32 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
16,55 €
12,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
149 Stück sofort lieferbar
16,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
15,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
665 Stück sofort lieferbar
24,40 €
12,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Schlüssellänge L | 360 | 360 | 288 | 360 |
Schlüsselweite 1 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Schlüsselweite 2 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 40 | 40 | 38,5 | 40 |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 48 | 48 | 45,5 | 48 |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |