Doppelringschlüssel, gerade, verchromt, Schlüsselweite: 27X32mm

Artikel-Nr.: 617950 27X32
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 1 27 mm
Schlüsselweite 2 32 mm
Schlüssellänge L 288 mm
maximaler Ring-⌀ D1 max 38,5 mm
maximaler Ring-⌀ D2 max 45,5 mm
maximale Ringhöhe h1 max 12,8 mm
Ringstellung 0 Grad
Herstellverfahren gesenkgeschmiedet
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche verchromt
Schlüsselweiten-Maße metrisch
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 617950 27X32
EAN / GTIN 4045197463883
Herstellernummer 617950 27X32

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.
HOLEX − mit ovalem Schaft.

Norm:

DIN 837 B / ISO 3318

Werkstoff:

HOLEX − Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Doppelringschlüssel, gerade, verchromt, Schlüsselweite: 27X32mm

Doppelringschlüssel, gerade, verchromt, Schlüsselweite: 27X32mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
15,10 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
16,55 €
10,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
204 Stück sofort lieferbar
16,85 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
641 Stück sofort lieferbar
24,40 €
12,70 €
Schlüssellänge L 288 mm 360 mm 360 mm 360 mm
Schlüsselweite 1 27 mm 27 mm 27 mm 27 mm
Schlüsselweite 2 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm
Schlüsselweiten-Maße metrisch metrisch metrisch metrisch
maximaler Ring-⌀ D1 max 38,5 mm 40 mm 40 mm 40 mm
maximaler Ring-⌀ D2 max 45,5 mm 48 mm 48 mm 48 mm
Produktart Schraubenschlüssel Schraubenschlüssel Schraubenschlüssel Schraubenschlüssel

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb