{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 13 mm | |
Schlüsselweite 2 | 17 mm | |
Schlüssellänge L | 165 mm | |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 20,5 mm | |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 25,5 mm | |
maximale Ringhöhe h1 max | 8 mm | |
Ringstellung | 0 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 617950 13X17 | |
EAN / GTIN | 4045197441874 | |
Herstellernummer | 617950 13X17 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Doppelringschlüssel, gerade, verchromt, Schlüsselweite: 13X17mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
321 Stück sofort lieferbar
4,64 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
936 Stück sofort lieferbar
7,45 €
3,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
310 Stück sofort lieferbar
8,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
515 Stück sofort lieferbar
11,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Schlüssellänge L | 165 mm | 263 mm | 263 mm | 245 mm |
Schlüsselweite 1 | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Schlüsselweite 2 | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 20,5 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 25,5 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |