Doppelringschlüssel, gerade 10X11 mm

Artikel-Nr.: 617950 10X11
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 605 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schlüsselweite 1 10 mm
    Schlüsselweite 2 11 mm
    Schlüssellänge L 130 mm
    maximaler Ring-⌀ D1 max 16 mm
    maximaler Ring-⌀ D2 max 17 mm
    maximale Ringhöhe h1 max 6 mm
    Ringstellung 0 Grad
    Herstellverfahren gesenkgeschmiedet
    Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
    Oberfläche verchromt
    Schlüsselweiten-Maße metrisch
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 617950 10X11
    EAN / GTIN 4045197441850
    Herstellernummer 617950 10X11

    Beschreibung

    Ausführung:

    Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.
    HOLEX − mit ovalem Schaft.

    Norm:

    DIN 837 B / ISO 3318

    Werkstoff:

    HOLEX − Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

    Downloads & Dokumente

    Mit ähnlichen Produkten vergleichen

    Dieser Artikel


    Empfehlungen


    Doppelringschlüssel, gerade  10X11 mm

    Doppelringschlüssel, gerade 10X11 mm

    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    1 605 Stück sofort lieferbar
    3,27 €
    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    1 183 Stück sofort lieferbar
    7,95 €
    Herstellverfahren gesenkgeschmiedet gesenkgeschmiedet
    Oberfläche verchromt matt verchromt
    Schlüsselweite 2 11 11
    Schlüsselweiten-Maße metrisch metrisch
    Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl Chrom-Vanadium-Stahl
    maximaler Ring-⌀ D1 max 16 16
    Produktart Schraubenschlüssel Schraubenschlüssel

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb