Doppelringschlüssel, gerade, verchromt, Schlüsselweite: 16X18mm

Artikel-Nr.: 617950 16X18
auf Anfrage
Sofort lieferbar
131 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 1 16 mm
Schlüsselweite 2 18 mm
Schlüssellänge L 169 mm
maximaler Ring-⌀ D1 max 24,5 mm
maximaler Ring-⌀ D2 max 25,5 mm
maximale Ringhöhe h1 max 7,8 mm
Ringstellung 0 Grad
Herstellverfahren gesenkgeschmiedet
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche verchromt
Schlüsselweiten-Maße metrisch
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 617950 16X18
EAN / GTIN 4045197441904
Herstellernummer 617950 16X18

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.
HOLEX − mit ovalem Schaft.

Norm:

DIN 837 B / ISO 3318

Werkstoff:

HOLEX − Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Doppelringschlüssel, gerade, verchromt, Schlüsselweite: 16X18mm

Doppelringschlüssel, gerade, verchromt, Schlüsselweite: 16X18mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
131 Stück sofort lieferbar
5,55 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
84 Stück sofort lieferbar
7,30 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 501 Stück sofort lieferbar
7,75 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 171 Stück sofort lieferbar
12,40 €
Oberfläche verchromt phosphatiert verchromt matt verchromt
Schlüssellänge L 169 mm 263 mm 263 mm 270 mm
Schlüsselweite 2 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm
Schlüsselweiten-Maße metrisch metrisch metrisch metrisch
maximaler Ring-⌀ D1 max 24,5 mm 25 mm 25 mm 25 mm
maximaler Ring-⌀ D2 max 25,5 mm 27 mm 27 mm 27 mm
Produktart Schraubenschlüssel Schraubenschlüssel Schraubenschlüssel Schraubenschlüssel

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb