{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 16 mm | |
Schlüsselweite 2 | 18 mm | |
Schlüssellänge L | 270 mm | |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 25 mm | |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 27 mm | |
Ringstellung | 75 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | matt verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Ring tief gekröpft | ja | |
offener Ring | nein | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 615600 16X18 | |
EAN / GTIN | 4062406220952 | |
Herstellernummer | 615600 16X18 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Doppelringschlüssel, tiefgekröpft 16X18 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 293 Stück sofort lieferbar
12,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
90 Stück sofort lieferbar
7,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 546 Stück sofort lieferbar
7,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
5,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Oberfläche | matt verchromt | phosphatiert | verchromt | verchromt |
Schlüssellänge L | 270 mm | 263 mm | 263 mm | 169 mm |
Schlüsselweite 1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Schlüsselweite 2 | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 24,5 mm |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 25,5 mm |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |