{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 20 mm | |
Schlüsselweite 2 | 22 mm | |
Schlüssellänge L | 204 mm | |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 29 mm | |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 32,4 mm | |
maximale Ringhöhe h1 max | 10,8 mm | |
Ringstellung | 0 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 617950 20X22 | |
EAN / GTIN | 4045197441959 | |
Herstellernummer | 617950 20X22 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Doppelringschlüssel, gerade 20X22 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
107 Stück sofort lieferbar
7,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
870 Stück sofort lieferbar
13,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Oberfläche | verchromt | matt verchromt |
Schlüsselweite 2 | 22 | 22 |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 29 | 31 |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 32,4 | 34 |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |