{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 13 mm | |
Schlüsselweite 2 | 17 mm | |
Schlüssellänge L | 245 mm | |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 22 mm | |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 27 mm | |
Ringstellung | 75 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | matt verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Ring tief gekröpft | ja | |
offener Ring | nein | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 615600 13X17 | |
EAN / GTIN | 4062406220914 | |
Herstellernummer | 615600 13X17 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Doppelringschlüssel, tiefgekröpft, Schlüsselweite: 13X17mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
522 Stück sofort lieferbar
11,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
946 Stück sofort lieferbar
7,45 €
3,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
326 Stück sofort lieferbar
8,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
132 Stück sofort lieferbar
4,64 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Schlüssellänge L | 245 mm | 263 mm | 263 mm | 165 mm |
Schlüsselweite 1 | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Schlüsselweite 2 | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 20,5 mm |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 25,5 mm |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |