{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 24 mm | |
Schlüsselweite 2 | 26 mm | |
Schlüssellänge L | 330 mm | |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 36 mm | |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 40 mm | |
Ringstellung | 75 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | matt verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Ring tief gekröpft | ja | |
offener Ring | nein | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 615600 24X26 | |
EAN / GTIN | 4062406221041 | |
Herstellernummer | 615600 24X26 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Doppelringschlüssel, tiefgekröpft 24X26 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
167 Stück sofort lieferbar
20,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
11,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
175 Stück sofort lieferbar
12,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Schlüssellänge L | 330 | 337 | 337 |
Schlüsselweite 1 | 24 | 24 | 24 |
Schlüsselweite 2 | 26 | 26 | 26 |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 36 | 36 | 36 |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 40 | 40 | 40 |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |