{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 19 mm | |
Schlüsselweite 2 | 22 mm | |
Schlüssellänge L | 300 mm | |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 29 mm | |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 34 mm | |
Ringstellung | 75 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | matt verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Ring tief gekröpft | ja | |
offener Ring | nein | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 615600 19X22 | |
EAN / GTIN | 4062406220990 | |
Herstellernummer | 615600 19X22 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Doppelringschlüssel, tiefgekröpft 19X22 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
655 Stück sofort lieferbar
15,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
209 Stück sofort lieferbar
9,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
906 Stück sofort lieferbar
10,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Schlüssellänge L | 300 mm | 318 mm | 318 mm |
Schlüsselweite 1 | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Schlüsselweite 2 | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 29 mm | 29 mm | 29 mm |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |