{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 10 mm | |
Schlüsselweite 2 | 11 mm | |
Schlüssellänge L | 200 mm | |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 16 mm | |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 18 mm | |
Ringstellung | 75 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | matt verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Ring tief gekröpft | ja | |
offener Ring | nein | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 615600 10X11 | |
EAN / GTIN | 4062406220860 | |
Herstellernummer | 615600 10X11 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Doppelringschlüssel, tiefgekröpft 10X11 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 183 Stück sofort lieferbar
7,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 606 Stück sofort lieferbar
3,27 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | gesenkgeschmiedet |
Oberfläche | matt verchromt | verchromt |
Schlüsselweite 2 | 11 | 11 |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 16 | 16 |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |