{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 24 mm | |
Schlüsselweite 2 | 27 mm | |
Schlüssellänge L | 330 mm | |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 36 mm | |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 40 mm | |
Ringstellung | 75 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | matt verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Ring tief gekröpft | ja | |
offener Ring | nein | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 615600 24X27 | |
EAN / GTIN | 4062406221058 | |
Herstellernummer | 615600 24X27 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Doppelringschlüssel, tiefgekröpft 24X27 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 024 Stück sofort lieferbar
17,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
178 Stück sofort lieferbar
10,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | gesenkgeschmiedet |
Ringstellung | 75 | 0 |
Schlüsselweite 1 | 24 | 24 |
Schlüsselweite 2 | 27 | 27 |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |