Doppelringschlüssel, tiefgekröpft 30X32 mm

Artikel-Nr.: 615600 30X32
auf Anfrage
Sofort lieferbar
240 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 1 30 mm
Schlüsselweite 2 32 mm
Schlüssellänge L 365 mm
maximaler Ring-⌀ D1 max 44 mm
maximaler Ring-⌀ D2 max 48 mm
Ringstellung 75 Grad
Herstellverfahren gesenkgeschmiedet
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche matt verchromt
Schlüsselweiten-Maße metrisch
Ring tief gekröpft ja
offener Ring nein
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 615600 30X32
EAN / GTIN 4062406221089
Herstellernummer 615600 30X32

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.
Mit griffigem handlichem Profilschaft. Besonders langlebig und extrem belastbar. Ringseiten mit HT-Drive Profil.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, abplatzsicher matt verchromt.

Hinweis:

HT-Drive − das besonders passgenaue Profil.
Vorteil
  • Schrauben werden an den Flanken gegriffen.
  • Die Schrauben werden geschont.
  • Längere Lebensdauer der Schraube.
  • Größere Anlageflächen zwischen Schraube und Werkzeug.
  • Sicheres Greifen und höhere Kraftübertragung.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Doppelringschlüssel, tiefgekröpft  30X32 mm

Doppelringschlüssel, tiefgekröpft 30X32 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
240 Stück sofort lieferbar
22,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
138 Stück sofort lieferbar
14,95 €
Herstellverfahren gesenkgeschmiedet gesenkgeschmiedet
Ringstellung 75 0
Schlüssellänge L 365 318
Schlüsselweite 1 30 30
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl Chrom-Vanadium-Stahl
maximaler Ring-⌀ D2 max 48 48,5
Produktart Schraubenschlüssel Schraubenschlüssel

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb