{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 12 mm | |
Schlüsselweite 2 | 13 mm | |
Schlüssellänge L | 216 mm | |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 20 mm | |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 21 mm | |
Oberfläche | phosphatiert | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 615900 12X13 | |
EAN / GTIN | 4045197385383 | |
Herstellernummer | 615900 12X13 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Doppelringschlüssel, tiefgekröpft 12X13 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
280 Stück sofort lieferbar
4,83 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 913 Stück sofort lieferbar
5,15 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Schlüssellänge L | 216 | 216 |
Schlüsselweite 1 | 12 | 12 |
Schlüsselweite 2 | 13 | 13 |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 20 | 20 |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 21 | 21 |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |