{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 17 mm | |
Schlüsselweite 2 | 19 mm | |
Schlüssellänge L | 290 mm | |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 28 mm | |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 29 mm | |
Oberfläche | phosphatiert | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 615900 17X19 | |
EAN / GTIN | 4045197348692 | |
Herstellernummer | 615900 17X19 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Doppelringschlüssel, tiefgekröpft 17X19 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
416 Stück sofort lieferbar
7,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 042 Stück sofort lieferbar
8,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
947 Stück sofort lieferbar
15,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Schlüssellänge L | 290 | 290 | 213 |
Schlüsselweite 1 | 17 | 17 | 17 |
Schlüsselweite 2 | 19 | 19 | 19 |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 28 | 28 | 31,2 |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 29 | 29 | 33,3 |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |