Doppelringschlüssel, tiefgekröpft 25X28 mm

Artikel-Nr.: 615900 25X28
auf Anfrage
Sofort lieferbar
88 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schlüsselweite 1 25 mm
    Schlüsselweite 2 28 mm
    Schlüssellänge L 346 mm
    maximaler Ring-⌀ D1 max 36 mm
    maximaler Ring-⌀ D2 max 40 mm
    Oberfläche phosphatiert
    Schlüsselweiten-Maße metrisch
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 615900 25X28
    EAN / GTIN 4045197441690
    Herstellernummer 615900 25X28

    Beschreibung

    Ausführung:

    Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.
    Mit ovalem Schaft.

    Norm:

    DIN 838 / ISO 3318

    Werkstoff:

    Chrom-Vanadium-Stahl, phosphatiert.

    Downloads & Dokumente

    Mit ähnlichen Produkten vergleichen

    Dieser Artikel


    Empfehlungen


    Doppelringschlüssel, tiefgekröpft  25X28 mm

    Doppelringschlüssel, tiefgekröpft 25X28 mm

    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    88 Stück sofort lieferbar
    15,80 €
    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    173 Stück sofort lieferbar
    16,50 €
    Schlüssellänge L 346 346
    Schlüsselweite 1 25 25
    Schlüsselweite 2 28 28
    Schlüsselweiten-Maße metrisch metrisch
    maximaler Ring-⌀ D1 max 36 36
    maximaler Ring-⌀ D2 max 40 40
    Produktart Schraubenschlüssel Schraubenschlüssel

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb