{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sleutelwijdte 1 | 24 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 26 mm | |
Sleutellengte L | 337 mm | |
Maximale ring-⌀ D1 max | 36 mm | |
Maximale ring-⌀ D2 max | 40 mm | |
Oppervlak | gefosfateerd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 615900 24X26 | |
EAN / GTIN | 4045197329899 | |
Herstellernummer | 615900 24X26 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ringsleutel, diep doorgezet 24X26 mm
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
€ 11,90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
175 Stück sofort lieferbar
€ 12,10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
190 Stück sofort lieferbar
€ 20,10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Sleutellengte L | 337 | 337 | 330 |
Sleutelwijdte 1 | 24 | 24 | 24 |
Sleutelwijdte 2 | 26 | 26 | 26 |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch |
Maximale ring-⌀ D1 max | 36 | 36 | 36 |
Maximale ring-⌀ D2 max | 40 | 40 | 40 |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |