{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 8 mm | |
Schlüsselweite 2 | 10 mm | |
Schlüssellänge L | 182 mm | |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 14 mm | |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 16 mm | |
Oberfläche | phosphatiert | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 615900 8X10 | |
EAN / GTIN | 4045197385352 | |
Herstellernummer | 615900 8X10 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Doppelringschlüssel, tiefgekröpft 8X10 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
112 Stück sofort lieferbar
4,17 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
701 Stück sofort lieferbar
4,62 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
205 Stück sofort lieferbar
8,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Schlüssellänge L | 182 | 182 | 139 |
Schlüsselweite 1 | 8 | 8 | 8 |
Schlüsselweite 2 | 10 | 10 | 10 |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 14 | 14 | 17,8 |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 16 | 16 | 19,3 |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |