{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 24 mm | |
Schlüsselweite 2 | 27 mm | |
Schlüssellänge L | 337 mm | |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 36 mm | |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 40 mm | |
Oberfläche | phosphatiert | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 615900 24X27 | |
EAN / GTIN | 4045197385529 | |
Herstellernummer | 615900 24X27 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Doppelringschlüssel, tiefgekröpft 24X27 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
134 Stück sofort lieferbar
12,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 344 Stück sofort lieferbar
12,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 775 Stück sofort lieferbar
27,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Schlüssellänge L | 337 | 337 | 258 |
Schlüsselweite 1 | 24 | 24 | 24 |
Schlüsselweite 2 | 27 | 27 | 27 |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 36 | 36 | 42,4 |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 40 | 40 | 46,4 |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |