{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 22 mm | |
Schlüsselweite 2 | 24 mm | |
Schlüssellänge L | 325 mm | |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 34 mm | |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 37 mm | |
Oberfläche | phosphatiert | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 615900 22X24 | |
EAN / GTIN | 4045197385512 | |
Herstellernummer | 615900 22X24 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Doppelringschlüssel, tiefgekröpft, phosphatiert, Schlüsselweite: 22X24mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
476 Stück sofort lieferbar
10,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
811 Stück sofort lieferbar
12,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
320 Stück sofort lieferbar
24,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
296 Stück sofort lieferbar
18,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Schlüssellänge L | 325 mm | 325 mm | 243 mm | 330 mm |
Schlüsselweite 1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Schlüsselweite 2 | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 34 mm | 34 mm | 38,5 mm | 34 mm |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 37 mm | 37 mm | 42 mm | 37 mm |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |