{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 22 mm | |
Schlüsselweite 2 | 24 mm | |
Schlüssellänge L | 325 mm | |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 34 mm | |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 37 mm | |
Oberfläche | verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 615950 22X24 | |
EAN / GTIN | 4045197161024 | |
Herstellernummer | 615950 22X24 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Doppelringschlüssel, tiefgekröpft 22X24 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
903 Stück sofort lieferbar
12,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
480 Stück sofort lieferbar
10,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
376 Stück sofort lieferbar
24,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
307 Stück sofort lieferbar
18,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Schlüssellänge L | 325 | 325 | 243 | 330 |
Schlüsselweite 1 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Schlüsselweite 2 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 34 | 34 | 38,5 | 34 |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 37 | 37 | 42 | 37 |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |