{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 14 mm | |
Schlüsselweite 2 | 15 mm | |
Schlüssellänge L | 239 mm | |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 22 mm | |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 23 mm | |
Oberfläche | verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 615950 14X15 | |
EAN / GTIN | 4045197160973 | |
Herstellernummer | 615950 14X15 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Doppelringschlüssel, tiefgekröpft, verchromt, Schlüsselweite: 14X15mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
771 Stück sofort lieferbar
5,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
211 Stück sofort lieferbar
7,70 €
2,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
83 Stück sofort lieferbar
5,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
457 Stück sofort lieferbar
9,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Schlüssellänge L | 239 mm | 245 mm | 239 mm | 245 mm |
Schlüsselweite 1 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Schlüsselweite 2 | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |