{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 14 mm | |
Schlüsselweite 2 | 17 mm | |
Schlüssellänge L | 263 mm | |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 22 mm | |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 27 mm | |
Oberfläche | verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 615950 14X17 | |
EAN / GTIN | 4045197441751 | |
Herstellernummer | 615950 14X17 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Doppelringschlüssel, tiefgekröpft, verchromt, Schlüsselweite: 14X17mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
77 Stück sofort lieferbar
7,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
132 Stück sofort lieferbar
7,15 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
423 Stück sofort lieferbar
15,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
621 Stück sofort lieferbar
11,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Oberfläche | verchromt | phosphatiert | verchromt | matt verchromt |
Schlüssellänge L | 263 mm | 263 mm | 195 mm | 245 mm |
Schlüsselweite 1 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Schlüsselweite 2 | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 22 mm | 22 mm | 27,4 mm | 22 mm |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 27 mm | 27 mm | 31,4 mm | 27 mm |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |