{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 25 mm | |
Schlüsselweite 2 | 28 mm | |
Schlüssellänge L | 346 mm | |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 36 mm | |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 40 mm | |
Oberfläche | verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 615950 25X28 | |
EAN / GTIN | 4045197441782 | |
Herstellernummer | 615950 25X28 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Doppelringschlüssel, tiefgekröpft 25X28 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
165 Stück sofort lieferbar
16,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
57 Stück sofort lieferbar
16,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Schlüssellänge L | 346 | 346 |
Schlüsselweite 1 | 25 | 25 |
Schlüsselweite 2 | 28 | 28 |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 36 | 36 |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 40 | 40 |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |