{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 8 mm | |
Schlüsselweite 2 | 9 mm | |
Schlüssellänge L | 182 mm | |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 14 mm | |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 15 mm | |
Oberfläche | verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 615950 8X9 | |
EAN / GTIN | 4045197160928 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Doppelringschlüssel, tiefgekröpft 8X9 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 082 Stück sofort lieferbar
4,56 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
139 Stück sofort lieferbar
4,11 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Schlüssellänge L | 182 | 182 |
Schlüsselweite 1 | 8 | 8 |
Schlüsselweite 2 | 9 | 9 |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 14 | 14 |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 15 | 15 |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |