{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 12 mm | |
Schlüsselweite 2 | 13 mm | |
Schlüssellänge L | 216 mm | |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 20 mm | |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 21 mm | |
Oberfläche | verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 615950 12X13 | |
EAN / GTIN | 4045197160959 | |
Herstellernummer | 615950 12X13 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Doppelringschlüssel, tiefgekröpft, verchromt, Schlüsselweite: 12X13mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 797 Stück sofort lieferbar
5,15 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
269 Stück sofort lieferbar
4,83 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
460 Stück sofort lieferbar
3,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
549 Stück sofort lieferbar
8,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Schlüssellänge L | 216 mm | 216 mm | 144 mm | 220 mm |
Schlüsselweite 1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Schlüsselweite 2 | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 20 mm | 20 mm | 19 mm | 20 mm |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |