Doppelringschlüssel, tiefgekröpft, verchromt, Schlüsselweite: 8X10mm

Artikel-Nr.: 615950 8X10
auf Anfrage
Sofort lieferbar
680 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 1 8 mm
Schlüsselweite 2 10 mm
Schlüssellänge L 182 mm
maximaler Ring-⌀ D1 max 14 mm
maximaler Ring-⌀ D2 max 16 mm
Oberfläche verchromt
Schlüsselweiten-Maße metrisch
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 615950 8X10
EAN / GTIN 4045197441713
Herstellernummer 615950 8X10

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.
Mit ovalem Schaft.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Doppelringschlüssel, tiefgekröpft, verchromt, Schlüsselweite: 8X10mm

Doppelringschlüssel, tiefgekröpft, verchromt, Schlüsselweite: 8X10mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
680 Stück sofort lieferbar
4,62 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
110 Stück sofort lieferbar
4,17 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
199 Stück sofort lieferbar
3,30 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
985 Stück sofort lieferbar
9,35 €
Schlüssellänge L 182 mm 182 mm 115 mm 180 mm
Schlüsselweite 1 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
Schlüsselweite 2 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Schlüsselweiten-Maße metrisch metrisch metrisch metrisch
maximaler Ring-⌀ D1 max 14 mm 14 mm 13,5 mm 14 mm
maximaler Ring-⌀ D2 max 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Produktart Schraubenschlüssel Schraubenschlüssel Schraubenschlüssel Schraubenschlüssel

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb