{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 30 mm | |
Schlüsselweite 2 | 32 mm | |
Schlüssellänge L | 360 mm | |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 44 mm | |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 48 mm | |
Oberfläche | verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 615950 30X32 | |
EAN / GTIN | 4045197161048 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Doppelringschlüssel, tiefgekröpft 30X32 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 236 Stück sofort lieferbar
16,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
480 Stück sofort lieferbar
16,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Schlüssellänge L | 360 | 360 |
Schlüsselweite 1 | 30 | 30 |
Schlüsselweite 2 | 32 | 32 |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 44 | 44 |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 48 | 48 |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |