{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 7 mm | |
Schlüsselweite 2 | 8 mm | |
Schlüssellänge L | 180 mm | |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 12 mm | |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 14 mm | |
Oberfläche | verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 615950 7X8 | |
EAN / GTIN | 4045197441706 | |
Herstellernummer | 615950 7X8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Doppelringschlüssel, tiefgekröpft 7X8 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
222 Stück sofort lieferbar
4,62 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
376 Stück sofort lieferbar
4,17 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 020 Stück sofort lieferbar
8,85 €
4,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Oberfläche | verchromt | phosphatiert | matt verchromt |
Schlüssellänge L | 180 | 180 | 180 |
Schlüsselweite 1 | 7 | 7 | 7 |
Schlüsselweite 2 | 8 | 8 | 8 |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 12 | 12 | 12 |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 14 | 14 | 14 |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |