{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 21 mm | |
Schlüsselweite 2 | 23 mm | |
Schlüssellänge L | 325 mm | |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 32 mm | |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 35 mm | |
Oberfläche | verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 615950 21X23 | |
EAN / GTIN | 4045197331311 | |
Herstellernummer | 615950 21X23 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Doppelringschlüssel, tiefgekröpft, verchromt, Schlüsselweite: 21X23mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
666 Stück sofort lieferbar
10,90 €
7,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
14,25 €
3,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
511 Stück sofort lieferbar
10,45 €
5,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
229 Stück sofort lieferbar
17,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Schlüssellänge L | 325 mm | 315 mm | 325 mm | 315 mm |
Schlüsselweite 1 | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Schlüsselweite 2 | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |