{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 21 mm | |
Schlüsselweite 2 | 23 mm | |
Schlüssellänge L | 315 mm | |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 32 mm | |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 35 mm | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 615700 21X23 | |
EAN / GTIN | 4045197160775 | |
Herstellernummer | 615700 21X23 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Doppelringschlüssel, tiefgekröpft 21X23 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
700 Stück sofort lieferbar
14,25 €
3,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
513 Stück sofort lieferbar
10,66 €
5,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
725 Stück sofort lieferbar
11,12 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
247 Stück sofort lieferbar
17,39 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Kulcs hossza L | 315 | 325 | 325 | 315 |
Kulcsnyílás 1 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Kulcsnyílás 2 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Kulcsnyílás méret | metrisch | Metrikus | Metrikus | Metrikus |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 32 | 32 | 32 | 32 |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 35 | 35 | 35 | 35 |
Termék fajtája | Schraubenschlüssel | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs |