Offener Doppelringschlüssel 14X17 mm

Artikel-Nr.: 619705 14X17
auf Anfrage
Sofort lieferbar
492 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 1 14 mm
Schlüsselweite 2 17 mm
Norm DIN 3118 / ISO 3318
Schlüssellänge L 195 mm
maximaler Ring-⌀ D1 max 27,4 mm
maximaler Ring-⌀ D2 max 31,4 mm
maximale Ringhöhe h1 max 11 mm
maximale Ringhöhe h2 max 12,5 mm
Ringstellung 10 Grad
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche verchromt
Schlüsselweiten-Maße metrisch
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 619705 14X17
EAN / GTIN 4045197673381
Herstellernummer 619705 14X17

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet; mit verstärktem Ring; deshalb besonders stabil; genau tolerierte Schlüsselweiten. Köpfe 10° abgewinkelt.
Mit ovalem, griffigem Schaft, sehr stabil. Bis Größe 12×14 mm mit Sechskantring − ab Größe 14×17 mm mit Doppelsechskant.

Norm:

DIN 3118 / ISO 3318

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Offener Doppelringschlüssel  14X17 mm

Offener Doppelringschlüssel 14X17 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
492 Stück sofort lieferbar
15,05 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
135 Stück sofort lieferbar
7,15 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
81 Stück sofort lieferbar
7,30 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
630 Stück sofort lieferbar
11,05 €
Oberfläche verchromt phosphatiert verchromt matt verchromt
Schlüssellänge L 195 263 263 245
Schlüsselweite 1 14 14 14 14
Schlüsselweiten-Maße metrisch metrisch metrisch metrisch
maximaler Ring-⌀ D1 max 27,4 22 22 22
maximaler Ring-⌀ D2 max 31,4 27 27 27
Produktart Schraubenschlüssel Schraubenschlüssel Schraubenschlüssel Schraubenschlüssel

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb