{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 10 mm | |
Schlüsselweite 2 | 11 mm | |
Norm | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Schlüssellänge L | 153 mm | |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 19,4 mm | |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 21,4 mm | |
maximale Ringhöhe h1 max | 8 mm | |
maximale Ringhöhe h2 max | 8,5 mm | |
Ringstellung | 10 Grad | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 619705 10X11 | |
EAN / GTIN | 4045197673343 | |
Herstellernummer | 619705 10X11 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Offener Doppelringschlüssel 10X11 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
663 Stück sofort lieferbar
9,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 324 Stück sofort lieferbar
4,04 €
2,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 689 Stück sofort lieferbar
4,71 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Schlüssellänge L | 153 | 197 | 197 |
Schlüsselweite 1 | 10 | 10 | 10 |
Schlüsselweite 2 | 11 | 11 | 11 |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 19,4 | 16 | 16 |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 21,4 | 18 | 18 |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |