{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 12 mm | |
Schlüsselweite 2 | 14 mm | |
Norm | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Schlüssellänge L | 174 mm | |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 22,8 mm | |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 25,3 mm | |
maximale Ringhöhe h1 max | 8,5 mm | |
maximale Ringhöhe h2 max | 10,5 mm | |
Ringstellung | 10 Grad | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 619705 12X14 | |
EAN / GTIN | 4045197673374 | |
Herstellernummer | 619705 12X14 |