{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 19 mm | |
Schlüsselweite 2 | 22 mm | |
Norm | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Schlüssellänge L | 228 mm | |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 33,4 mm | |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 38,4 mm | |
maximale Ringhöhe h1 max | 13 mm | |
maximale Ringhöhe h2 max | 14 mm | |
Ringstellung | 10 Grad | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 619705 19X22 | |
EAN / GTIN | 4045197673404 | |
Herstellernummer | 619705 19X22 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Offener Doppelringschlüssel 19X22 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
946 Stück sofort lieferbar
18,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
236 Stück sofort lieferbar
9,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 124 Stück sofort lieferbar
10,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Schlüssellänge L | 228 | 318 | 318 |
Schlüsselweite 1 | 19 | 19 | 19 |
Schlüsselweite 2 | 22 | 22 | 22 |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 33,4 | 29 | 29 |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 38,4 | 34 | 34 |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |