{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 17 mm | |
Schlüsselweite 2 | 19 mm | |
Norm | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Schlüssellänge L | 213 mm | |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 31,2 mm | |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 33,3 mm | |
maximale Ringhöhe h1 max | 12 mm | |
maximale Ringhöhe h2 max | 13 mm | |
Ringstellung | 10 Grad | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 619705 17X19 | |
EAN / GTIN | 4045197673398 | |
Herstellernummer | 619705 17X19 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Offener Doppelringschlüssel 17X19 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
947 Stück sofort lieferbar
15,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
416 Stück sofort lieferbar
7,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 042 Stück sofort lieferbar
8,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Schlüssellänge L | 213 | 290 | 290 |
Schlüsselweite 1 | 17 | 17 | 17 |
Schlüsselweite 2 | 19 | 19 | 19 |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 31,2 | 28 | 28 |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 33,3 | 29 | 29 |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |